• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Transfer-Klebeband 9469PC, Transparent, 130 mm x 55 m, 0.13 mm

Artikel-Nr.: 7000073374
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000073374
EAN / GTIN 04001895067020
Herstellernummer 7000073374

Beschreibung

Ausführung:

Das 132 µm dicke, transparente VHB™ Transfer-Klebeband ermöglicht dünne Gesamtkonstruktionen und sorgt durch den Hochleistungs-Acrylat-Klebstoff für dauerhafte Verbindungen.
Ausgezeichnete, dauerhafte Klebkraft sowie höhere Klebkraft als vergleichbare Standard-Klebebänder. Ersetzt Nieten, Punktschweißnähte, flüssige Klebstoffe und andere dauerhafte Fügemethoden, die im industriellen Bereich und in der Metallverarbeitung eingesetzt werden.
Kurzfristige Temperaturbeständigkeit von bis zu 260 °C, langfristige Temperaturbeständigkeit von bis zu 150 °C
Transparent und ideal geeignet für industrielle Innen- und Außenanwendungen, in denen Nieten, Punktschweißnähte, flüssige Klebstoffen und andere dauerhafte Fügeverfahren ersetzt werden sollen.
Leistungsstärkste Klebstoffserie im Hinblick auf Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit

Beschreibung:

VHB™ Transfer-Klebeband aus der Klebstoffserie 100MP mit extrem hoher Temperatur- und Chemikalienbeständikeit.

Merkmal:

Das 132 µm dicke, transparente VHB™ Transfer-Klebeband ermöglicht dünne Gesamtkonstruktionen und sorgt durch den Hochleistungs-Acrylat-Klebstoff für dauerhafte Verbindungen.// Das 132 µm dicke, transparente VHB™ Transfer-Klebeband ermöglicht dünne Gesamtkonstruktionen und sorgt durch den Hochleistungs-Acrylat-Klebstoff für dauerhafte Verbindungen.
Ausgezeichnete, dauerhafte Klebkraft sowie höhere Klebkraft als vergleichbare Standard-Klebebänder. Ersetzt Nieten, Punktschweißnähte, flüssige Klebstoffe und andere dauerhafte Fügemethoden, die im industriellen Bereich und in der Metallverarbeitung eingesetzt werden.// Ausgezeichnete, dauerhafte Klebkraft sowie höhere Klebkraft als vergleichbare Standard-Klebebänder. Ersetzt Nieten, Punktschweißnähte, flüssige Klebstoffe und andere dauerhafte Fügemethoden, die im industriellen Bereich und in der Metallverarbeitung eingesetzt werden.
Kurzfristige Temperaturbeständigkeit von bis zu 260 °C, langfristige Temperaturbeständigkeit von bis zu 150 °C// Kurzfristige Temperaturbeständigkeit von bis zu 260 °C, langfristige Temperaturbeständigkeit von bis zu 150 °C
Transparent und ideal geeignet für industrielle Innen- und Außenanwendungen, in denen Nieten, Punktschweißnähte, flüssige Klebstoffen und andere dauerhafte Fügeverfahren ersetzt werden sollen.// Transparent und ideal geeignet für industrielle Innen- und Außenanwendungen, in denen Nieten, Punktschweißnähte, flüssige Klebstoffen und andere dauerhafte Fügeverfahren ersetzt werden sollen.
Leistungsstärkste Klebstoffserie im Hinblick auf Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit// Leistungsstärkste Klebstoffserie im Hinblick auf Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
Als 9460PC, 9469PC und 9473PC auch mit unbedrucktem Schutzpapier erhältlich// Als 9460PC, 9469PC und 9473PC auch mit unbedrucktem Schutzpapier erhältlich
Dickere Variante von F9460PC// Dickere Variante von F9460PC

Hinweis:

Besonders geeignet für den Einsatz in der Automobil-und Luftfahrtindustrie
Hochenergetische Oberflächen
Leiterplattenklebungen im Elektronikbereich
Selbstklebendes Ausrüsten von Schildern, Emblemen, Dekorationen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb