• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Elastisches Polyurethanklebeband 9343

Artikel-Nr.: 7000073367
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000073367
EAN / GTIN 04001895840968
Herstellernummer 7000073367
L-Nummer L01310 1973

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: schwarz
Zur Isolation aneinandergrenzender Teile
Hohe Abriebfestigkeit
Schwach ausgasend
Schmiegt sich leicht an unregelmäßige und gebogene Oberflächen an und erfüllt damit Anforderungen an die Geräuschdämpfung, die von derzeit erhältlichen Materialien nicht erfüllt werden können

Beschreibung:

Elastisches Polyurethan-Klebeband, mit einer Oberfläche aus Mikrofaser; ist speziell für die Reduktion von Geräuschen und Vibrationen entwickelt worden. Paßt sich problemlos unebenen, sowie auch gewellten Oberflächen an und bietet somit eine sehr gute Möglichkeit der Geräuschkontrolle.

Merkmal:

Problemlose Anpassung an unregelmäßige Oberflächen
Die Klebkraft ist von der Klebstoffmenge, die Kontakt mit der Oberfläche hat, abhängig
Fester Druck bei der Applikation erhöht den Kontakt zum Klebstoff und erhöht damit die Klebkraft

Hinweis:

Reduktion von Geräuschen und Vibrationen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb