• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Polyesterbeflocktes Polyurethanklebeband 8581, Silber, 50 mm x 20 m

Artikel-Nr.: 7000073303
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000073303
EAN / GTIN 04001895635700
Herstellernummer 7000073303
L-Nummer L01310 1198

Beschreibung

Ausführung:

Beflockt mit schwarzem Polyamid
Durch Schutzpapier geeignet zur Herstellung von Stanzteilen
Flocken: Stärke 3.3 dtex (Anteil loser Flocken < 5%)
Sehr anschmiegsames Klebeband
Abriebfestigkeit von Flockmaterial und Polyurethanträger gewährleisten lange Lebensdauer unter schwierigen Bedingungen

Beschreibung:

Einsetzbar als Antikratzbelag, Gleitschutz, zur Geräusch- und Anschlagdämpfung sowie als Dichtungs- und Polsterungsmaterial.

Merkmal:

Ausgezeichnete Verankerung der Polyamidflocken
Durch Schutzabdeckung gut geeignet zur Herstellung von Stanzteilen
Einzigartige Kombination aus Polyurethan-Klebeband beflockt mit schwarzem Polyamid

Hinweis:

Antikratzbelag zum Schutz von Teilen in Kunststoff-Spritzmaschinen
Auf Anschlagleisten an Schiebetüren und Fenstern
Geräuschdämpfung zwischen beweglichen und unbeweglichen Fügeteilen
Vielseitig einsetzbar als Antikratzbelag, Gleitschutz, zur Geräusch- und Anschlagdämpfung sowie als Dichtungs- und Polstermaterial

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb