• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ UHMW-Polyethylen-Gleitklebeband 5423, 610 mm x 16.5 m

Artikel-Nr.: 7000072740
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Produktart Klebeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000072740
    EAN / GTIN 04001895055263
    Herstellernummer 7000072740

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: transparent
    Der geringe Reibungskoeffizient ermöglicht ein leichtes Gleiten zwischen zwei Oberflächen
    Durch den Gummi-Harz-Klebstoff wird eine gute Soforthaftung erzielt und eine schnelle Klebeverbindung zweier Materialien erzeugt
    Gesamtbreite: 610 mm
    Wird in Anwendungen verwendet, bei denen Schmiermittel wegen der damit verbundenen Verunreinigung nicht angewendet werden können

    Beschreibung:

    Selbstschmierend und abriebfest – das Polyethylen-Gleitklebeband schützt effektiv gegen Beschädigungen durch Reibung.

    Merkmal:

    Äußerst hohe Abriebfestigkeit// Äußerst hohe Abriebfestigkeit
    Zur Herstellung von Stanzteilen geeignet// Zur Herstellung von Stanzteilen geeignet
    Geräuschdämpfend// Geräuschdämpfend
    Extrem hohe Gleitfähigkeit// Extrem hohe Gleitfähigkeit
    Niedriger Reibungskoeffizient// Niedriger Reibungskoeffizient
    Kann Quietsch-, Klapper- und andere Geräusche verringern, die durch Bewegungen entstehen// Kann Quietsch-, Klapper- und andere Geräusche verringern, die durch Bewegungen entstehen

    Hinweis:

    Reduziert Quietsch- und Klappergeräusche bei der Montage in der Automobil- oder Logistikbranche
    Zum Ausrüsten von Rutschen, Transport- und Förderbändern, sowie seitlichen Führungsschienen
    Für flache Führungsschienen von Förderbändern und Rutschen
    Zur Trennung ungleicher Werkstücke, um Geräusche und Reibung zu verringern
    Zum Schutz von Metalloberflächen bei der Bearbeitung auf Stanz- und Biegepressen

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb