• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ VHB™ doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband 4956P, grau, 295 mm x 33 m, 1,6 mm

Artikel-Nr.: 7000072500
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000072500
EAN / GTIN 04001895520570
Herstellernummer 7000072500

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: grau
Hohe Weichmacherbeständigkeit
Gesamtlänge: 33 m
Gesamtbreite: 295 mm
Reduzierte Nachbearbeitung

Beschreibung:

Ideal geeignet für eine Vielzahl von Werkstoffen mit hoher und mittlerer Oberflächenenergie, wie z.B. Metalle, Kunststoffe, Lacke oder Glas. Hohe Weichmacherbeständigkeit (z.B. bei PVC-Substraten).

Merkmal:

Schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit// Hohe Anpassungsfähigkeit
Hohe Weichmacherbeständigkeit// Sofortige Gebrauchsfestigkeit durch druckempfindlichen Haftklebstoff
Nahezu unsichtbare Klebebverbindung sorgt für ein optimiertes Design// Sehr hohe Haftung auf nahezu allen Materialien
1,6 mm dickes, anpassungsfähiges doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband in Grau aus Acrylat-Klebstoff für Festigkeit und Anpassungsfähigkeit in anspruchsvollen Anwendungsgebieten, vor allem auf Materialien mit mittlerer (MSE) bis hoher (HSE) Oberflächenenergie// Erweiterte Design-Möglichkeiten
Kann mechanische Verbindungselemente (Nieten, Schweißnähte, Schrauben) oder flüssige Klebstoffe ersetzen, wodurch Bohren, Schleifen, Nachbearbeitung, Schrauben, Schweißen und Säubern eingespart werden// Reduzierte Nachbearbeitung
Hohe dynamische Belastungsabsorption reduziert Vibrationen und Stöße// Schnelle und einfache Verbindungen
Ideal für anspruchsvolle Materialkombinationen// Schafft eine dauerhafte Abdichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit usw.
Auf rauen und unebenen Oberflächen einsetzbar// Ermöglicht die Verwendung von dünneren, leichteren und ungleichen Materialien
Für Weich-PVC geeignet// Hohe Weichmacherbeständigkeit
Ideal für anspruchsvolle Materialkombinationen

Hinweis:

Für den Innen- und Außenbereich
Verbindung von hochenergetischen Werkstoffen wie z. B. Metallen (z. B. Stahl, Edelstahl und Aluminium)
Verbindung von lackierten Oberflächen, lackiertem Holz, Glas, Keramik, vielen Kunststoffen (z. B. Hart-PVC, ABS, Acrylglas/ PMMA, Polycarbonat) und Weich-PVC

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb