• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ VHB™ doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband 4947F, schwarz, 38 mm x 33 m, 1,1 mm

Artikel-Nr.: 7000072467
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000072467
EAN / GTIN 04001895848957
Herstellernummer 7000072467
L-Nummer L01310 654

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: schwarz
Hohe Weichmacherbeständigkeit
Gesamtlänge: 33 m
Gesamtbreite: 38 mm
Reduzierte Nachbearbeitung

Beschreibung:

Zuverlässigkeit auf der ganzen Linie: Unser 3M™ VHB™ Klebeband 4947, schwarz, ist ein 1,1 mm dickes, anpassungsfähiges doppelseitiges Hochleistungsklebeband aus Acrylatklebstoff für die verschiedensten Zwecke. Setzen Sie dieses leistungsfähige Klebeband auf den verschiedensten Materialien mit mittlerer bis hoher Oberflächenenergie ein. Das viskoelastische VHB Klebeband ermöglicht Flexibilität und ersetzt Nieten, Schweißnähte und Schrauben. geeignet für eine Vielzahl von Werkstoffen mit hoher und mittlerer Oberflächenenergie, wie z.B. Metalle, Kunststoffe, Lacke oder Glas. Hohe Weichmacherbeständigkeit (z.B. bei PVC-Substraten).

Merkmal:

Hohe Anpassungsfähigkeit// Schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit
Hohe Weichmacherbeständigkeit// Sofortige Gebrauchsfestigkeit durch druckempfindlichen Haftklebstoff
Nahezu unsichtbare Klebebverbindung sorgt für ein optimiertes Design// Sehr hohe Haftung auf nahezu allen Materialien
1,1 mm dickes, anpassungsfähiges doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband in Schwarz aus Acrylat-Klebstoff für Festigkeit und Anpassungsfähigkeit in anspruchsvollen Anwendungsgebieten, vor allem auf Materialien mit mittlerer bis hoher Oberflächenenergie// Erweiterte Design-Möglichkeiten
Reduzierte Nachbearbeitung// Kann mechanische Verbindungselemente (Nieten, Schweißnähte, Schrauben) oder flüssige Klebstoffe ersetzen, wodurch Bohren, Schleifen, Nachbearbeitung, Schrauben, Schweißen und Säubern eingespart werden
Hohe dynamische Belastungsabsorption reduziert Vibrationen und Stöße// Schnelle und einfache Verbindungen
Ideal für anspruchsvolle Materialkombinationen// Schafft eine dauerhafte Abdichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit usw.
Auf rauen und unebenen Oberflächen einsetzbar// Ermöglicht die Verwendung von dünneren, leichteren und ungleichen Materialien
Für Weich-PVC geeignet// Hohe Weichmacherbeständigkeit
Ideal für anspruchsvolle Materialkombinationen

Hinweis:

Für den Innen- und Außenbereich
Verbindung von hochenergetischen Werkstoffen wie z. B. Metallen (z. B. Stahl, Edelstahl und Aluminium)
Verbindung von lackierten Oberflächen, lackiertem Holz, Glas, Keramik, vielen Kunststoffen (z. B. Hart-PVC, ABS, Acrylglas/ PMMA, Polycarbonat) und Weich-PVC

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb