• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ VHB™ doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband 4941P, grau, 19 mm x 3 m, 1,1 mm, Kurzrolle

Artikel-Nr.: 7000072418
  • Mindestbestellmenge: 48 Stk.
  • Bestellschritt: 48 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000072418
EAN / GTIN 04001895457678
Herstellernummer 7000072418
L-Nummer L01310 62

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: grau
Hohe Weichmacherbeständigkeit
Gesamtlänge: 3 m
Gesamtbreite: 19 mm
Reduzierte Nachbearbeitung

Beschreibung:

Ideal geeignet für eine Vielzahl von Werkstoffen mit hoher und mittlerer Oberflächenenergie, wie z.B. Metalle, Kunststoffe, Lacke oder Glas. Hohe Weichmacherbeständigkeit (z.B. bei PVC-Substraten).

Merkmal:

Hohe Anpassungsfähigkeit// Hohe Anpassungsfähigkeit
Hohe Weichmacherbeständigkeit// Hohe Weichmacherbeständigkeit
Sehr hohe Haftung auf nahezu allen Materialien// Sehr hohe Haftung auf nahezu allen Materialien
Erweiterte Design-Möglichkeiten// Erweiterte Design-Möglichkeiten
Reduzierte Nachbearbeitung// Reduzierte Nachbearbeitung
Schnelle und einfache Verbindungen// Schnelle und einfache Verbindungen
Ideal für anspruchsvolle Materialkombinationen// Ideal für anspruchsvolle Materialkombinationen
Auf rauen und unebenen Oberflächen einsetzbar// Auf rauen und unebenen Oberflächen einsetzbar
Für Weich-PVC geeignet// Für Weich-PVC geeignet

Hinweis:

Für den Innen- und Außenbereich
Verbindung von hochenergetischen Werkstoffen wie z. B. Metallen (z. B. Stahl, Edelstahl und Aluminium)
Verbindung von lackierten Oberflächen, lackiertem Holz, Glas, Keramik, vielen Kunststoffen (z. B. Hart-PVC, ABS, Acrylglas/ PMMA, Polycarbonat) und Weich-PVC
Zum Kleben von Namensschildern, Logos und Schildern
Zur Klebung elektronischer Displays
Zum Kleben von Objektivfenstern an Kameragehäuse

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb