• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ VHB™ doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband 4941P, grau, 25 mm x 33 m, 1,1 mm

Artikel-Nr.: 7000072411
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
  • Bestellschritt: 3 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000072411
EAN / GTIN 04001895594878
Herstellernummer 7000072411
L-Nummer L01310 475

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: grau
Hohe Weichmacherbeständigkeit
Gesamtlänge: 33 m
Gesamtbreite: 25 mm
Reduzierte Nachbearbeitung

Beschreibung:

Ideal geeignet für eine Vielzahl von Werkstoffen mit hoher und mittlerer Oberflächenenergie, wie z.B. Metalle, Kunststoffe, Lacke oder Glas. Hohe Weichmacherbeständigkeit (z.B. bei PVC-Substraten).

Merkmal:

Hohe Anpassungsfähigkeit// Hohe Anpassungsfähigkeit
Hohe Weichmacherbeständigkeit// Hohe Weichmacherbeständigkeit
Sehr hohe Haftung auf nahezu allen Materialien// Sehr hohe Haftung auf nahezu allen Materialien
Erweiterte Design-Möglichkeiten// Erweiterte Design-Möglichkeiten
Reduzierte Nachbearbeitung// Reduzierte Nachbearbeitung
Schnelle und einfache Verbindungen// Schnelle und einfache Verbindungen
Ideal für anspruchsvolle Materialkombinationen// Ideal für anspruchsvolle Materialkombinationen
Auf rauen und unebenen Oberflächen einsetzbar// Auf rauen und unebenen Oberflächen einsetzbar
Für Weich-PVC geeignet// Für Weich-PVC geeignet

Hinweis:

Für den Innen- und Außenbereich
Verbindung von hochenergetischen Werkstoffen wie z. B. Metallen (z. B. Stahl, Edelstahl und Aluminium)
Verbindung von lackierten Oberflächen, lackiertem Holz, Glas, Keramik, vielen Kunststoffen (z. B. Hart-PVC, ABS, Acrylglas/ PMMA, Polycarbonat) und Weich-PVC
Zum Kleben von Namensschildern, Logos und Schildern
Zur Klebung elektronischer Displays
Zum Kleben von Objektivfenstern an Kameragehäuse

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb