• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ VHB™ doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband 4936P, grau, 300 mm x 33 m, 0,6 mm

Artikel-Nr.: 7000072379
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000072379
EAN / GTIN 04001895804687
Herstellernummer 7000072379

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: grau
Sofortige Gebrauchsfestigkeit durch druckempfindlicher Klebstoff
Gesamtlänge: 33 m
Gesamtbreite: 300 mm
Kann mechanische Verbindungselemente (Nieten, Schweißnähte, Schrauben) oder flüssige Klebstoffe ersetzen, wodurch Bohren, Schleifen, Nachbearbeitung, Schrauben, Schweißen und Säubern eingespart werden

Beschreibung:

Zuverlässigkeit auf der ganzen Linie mit unserem 3M™ VHB™ Klebeband 4936. Das 0,6 mm dicke, anpassungsfähige doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband in Grau aus Acrylat-Klebstoff ist für die verschiedensten Zwecke geeignet. Dieses Klebeband ermöglicht schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit. Setzen Sie dieses leistungsfähige Klebeband auf den verschiedensten Materialien mit mittlerer bis hoher Oberflächenenergie ein. Das viskoelastische VHB Klebeband ermöglicht Flexibilität und ersetzt Nieten, Schweißnähte und Schrauben. Das Klebeband 4936 macht eine hohe Weichmacherbeständigkeit aus.

Merkmal:

Hohe Anpassungsfähigkeit// Schnelles und einfaches Verkleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit
Hohe Weichmacherbeständigkei// Sofortige Gebrauchsfestigkeit durch druckempfindlicher Klebstoff
Nahezu unsichtbare Befestigung sorgt für glatte Oberflächen// Sehr hohe Haftung auf nahezu allen Materialien
0,6 mm dickes, anpassungsfähiges doppelseitiges Hochleistungsklebeband in Grau aus Acrylatklebstoff für Festigkeit und Anpassungsfähigkeit in anspruchsvollen Anwendungsgebieten, vor allem auf Materialien mit mittlerer bis hoher Oberflächenenergie// 0,6 mm dickes, anpassungsfähiges doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband in Grau aus Acrylat-Klebstoff für Festigkeit und Anpassungsfähigkeit in anspruchsvollen Anwendungsgebieten, vor allem auf Materialien mit mittlerer bis hoher Oberflächenenergie
Kann mechanische Verbindungselemente (Nieten, Schweißnähte, Schrauben) oder flüssige Klebstoffe ersetzen, wodurch Bohren, Schleifen, Nachbearbeitung, Schrauben, Schweißen und Säubern eingespart werden// Kann mechanische Verbindungselemente (Nieten, Schweißnähte, Schrauben) oder flüssige Klebstoffe ersetzen, wodurch Bohren, Schleifen, Nachbearbeitung, Schrauben, Schweißen und Säubern eingespart werden
Hohe dynamische Belastungsabsorption reduziert Vibrationen und Stöße// Hohe dynamische Belastungsabsorption reduziert Vibrationen und Stöße
Schafft eine dauerhafte Abdichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit usw.// Schafft eine dauerhafte Abdichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit usw.
Ermöglicht die Verwendung von dünneren, leichteren und ungleichen Materialien// Ermöglicht die Verwendung von dünneren, leichteren und ungleichen Materialien
Hohe Weichmacherbeständigkeit

Hinweis:

Zur Klebung von Platten auf Rahmen
Zur Klebung von Versteifungselementen an Platten
Zum Kleben von Dekorationsmaterial, Zierleisten oder Anbauteilen
Zum Kleben von Namensschildern, Logos und Schildern
Zur Klebung elektronischer Displays
Zum Kleben von Objektivfenstern an Kameragehäuse

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb