• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ VHB™ doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband 4932P, weiss, 25 mm x 33 m, 0,6 mm

Artikel-Nr.: 7000072372
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
  • Bestellschritt: 3 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000072372
EAN / GTIN 04001895594687
Herstellernummer 7000072372

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: weiß
Erweiterte Design-Möglichkeiten
Gesamtlänge: 33 m
Gesamtbreite: 25 mm
Senkung von Produktionskosten

Beschreibung:

Ideal für Verklebungen von PE und PP.

Merkmal:

Hohe Klebkraft auf niederenergetischen Oberflächen wie z.B. PE und PP
Reduzierte Nachbearbeitung
Schnelle und einfache Verbindungen
Ideal für Kunststoffe und niederenergetische Werkstoffe (z.B. PE oder PP)
Schafft eine dauerhafte Abdichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit usw.
Ermöglicht die Verwendung von dünneren, leichteren und ungleichen Materialien
Ideal für Kunststoffmaterialien und Materialien mit geringer Oberflächenenergie wie PE oder PP

Hinweis:

Für den Innen- und Außenbereich
Zur Verbindung von Kunststoffen wie z.B. Hart-PVC, ABS, Acrylglas/ PMMA, Polycarbonat und niederenergetischen Werkstoffen wie z.B. PE oder PP
Für den Innenbereich

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb