• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ VHB™ doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband 4932P, weiss, 12 mm x 33 m, 0,6 mm

Artikel-Nr.: 7000072370
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 6 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000072370
EAN / GTIN 04001895594656
Herstellernummer 7000072370

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: weiß
Erweiterte Design-Möglichkeiten
Gesamtlänge: 33 m
Gesamtbreite: 12 mm
Senkung von Produktionskosten

Beschreibung:

Ideal für Verklebungen von PE und PP.

Merkmal:

Hohe Klebkraft auf niederenergetischen Oberflächen wie z.B. PE und PP
Reduzierte Nachbearbeitung
Schnelle und einfache Verbindungen
Ideal für Kunststoffe und niederenergetische Werkstoffe (z.B. PE oder PP)
Schafft eine dauerhafte Abdichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit usw.
Ermöglicht die Verwendung von dünneren, leichteren und ungleichen Materialien
Ideal für Kunststoffmaterialien und Materialien mit geringer Oberflächenenergie wie PE oder PP

Hinweis:

Für den Innen- und Außenbereich
Zur Verbindung von Kunststoffen wie z.B. Hart-PVC, ABS, Acrylglas/ PMMA, Polycarbonat und niederenergetischen Werkstoffen wie z.B. PE oder PP
Für den Innenbereich

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb