• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ VHB™ doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband 4932P, weiss, 9 mm x 33 m, 0,6 mm

Artikel-Nr.: 7000072369
  • Mindestbestellmenge: 64 Stk.
  • Bestellschritt: 64 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000072369
EAN / GTIN 04001895594649
Herstellernummer 7000072369
L-Nummer L01310 290

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: weiß
Erweiterte Design-Möglichkeiten
Gesamtlänge: 33 m
Gesamtbreite: 9 mm
Senkung von Produktionskosten

Beschreibung:

Ideal für Verklebungen von PE und PP.

Merkmal:

Hohe Klebkraft auf niederenergetischen Oberflächen wie z.B. PE und PP// Schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit
Erweiterte Design-Möglichkeiten// Sofortige Gebrauchsfestigkeit durch druckempfindlichen Haftklebstoff
Nahezu unsichtbare Klebebverbindung sorgt für ein optimiertes Design// Reduzierte Nachbearbeitung
0,6 mm dickes, robustes doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband in Weiß aus Acrylat-Klebstoff für Materialien mit geringer Oberflächenenergie// Schnelle und einfache Verbindungen
Kann mechanische Verbindungselemente (Nieten, Schweißnähte, Schrauben) oder flüssige Klebstoffe ersetzen, wodurch Bohren, Schleifen, Nachbearbeitung, Schrauben, Schweißen und Säubern eingespart werden// Senkung von Produktionskosten
Hohe dynamische Belastungsabsorption reduziert Vibrationen und Stöße// Ideal für Kunststoffe und niederenergetische Werkstoffe (z.B. PE oder PP)
Schafft eine dauerhafte Abdichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit usw.// Schafft eine dauerhafte Abdichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit usw.
Ermöglicht die Verwendung von dünneren, leichteren und ungleichen Materialien// Ermöglicht die Verwendung von dünneren, leichteren und ungleichen Materialien
Ideal für Kunststoffmaterialien und Materialien mit geringer Oberflächenenergie wie PE oder PP// Ideal für Kunststoffmaterialien und Materialien mit geringer Oberflächenenergie wie PE oder PP

Hinweis:

Für den Innen- und Außenbereich
Zur Verbindung von Kunststoffen wie z.B. Hart-PVC, ABS, Acrylglas/ PMMA, Polycarbonat und niederenergetischen Werkstoffen wie z.B. PE oder PP
Für den Innenbereich

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb