• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ VHB™ doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband 4918F, transparent, 1140 mm x 16,5 m, 2 mm

Artikel-Nr.: 7000072322
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000072322
EAN / GTIN 04046719676828
Herstellernummer 7000072322

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: transparent
Erweiterte Design-Möglichkeiten
Gesamtlänge: 165 m
Gesamtbreite: 1143 mm
Senkung von Produktionskosten

Beschreibung:

Ideal geeignet für eine Vielzahl von Werkstoffen mit hoher Oberflächenenergie, wie z.B. Metalle, Kunststoffe oder Glas.

Merkmal:

Hochtransparent// Schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit
Erweiterte Design-Möglichkeiten// Sofortige Gebrauchsfestigkeit durch druckempfindlichen Haftklebstoff
Nahezu unsichtbare Klebebverbindung sorgt für ein optimiertes Design; Durch die hohe Transparenz bleiben sogar Kanten unbemerkt// Reduzierte Nachbearbeitung
2 mm dickes, robustes doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband, transparent, aus Acrylat-Klebstoff für verschiedenste Zwecke, vor allem auf Materialien mit hoher Oberflächenenergie// Schnelle und einfache Verbindungen
Kann mechanische Verbindungselemente (Nieten, Schweißnähte, Schrauben) oder flüssige Klebstoffe ersetzen, wodurch Bohren, Schleifen, Nachbearbeitung, Schrauben, Schweißen und Säubern eingespart werden// Senkung von Produktionskosten
Hohe dynamische Belastungsabsorption reduziert Vibrationen und Stöße// Ideal für transparente Verbindungen
Schafft eine dauerhafte Abdichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit usw.// Schafft eine dauerhafte Abdichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit usw.
Ermöglicht die Verwendung von dünneren, leichteren und ungleichen Materialien// Ermöglicht die Verwendung von dünneren, leichteren und ungleichen Materialien
Durchsichtiges Material ist ideal zum Verbinden von transparenten Materialien// Durchsichtiges Material ist ideal zum Verbinden von transparenten Materialien

Hinweis:

Für den Innen- und Außenbereich
Verbindung von hochenergetischen Werkstoffen wie z. B. Metallen, lackierten Oberflächen, lackiertem Holz, Keramik und vielen Kunststoffen
Verbindung von transparenten Werkstoffen wie z. B. Glas, Polycarbonat, Acrylglas (PMMA)

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb