• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ VHB™ Klebeband 4915F, Transparent, 19 mm x 3 m, 1.5 mm

Artikel-Nr.: 7000072314
  • Mindestbestellmenge: 48 Stk.
  • Bestellschritt: 48 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Produktart Klebeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000072314
    EAN / GTIN 04046719676620
    Herstellernummer 7000072314
    L-Nummer L01310 1663

    Beschreibung

    Ausführung:

    Schnelles und einfaches Verkleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit
    Sofortige Gebrauchsfestigkeit durch druckempfindlicher Klebstoff
    Gesamtlänge: 3 m
    Gesamtbreite: 19 mm
    Kann mechanische Verbindungselemente (Nieten, Schweißnähte, Schrauben) oder flüssige Klebstoffe ersetzen, wodurch Bohren, Schleifen, Nachbearbeitung, Schrauben, Schweißen und Säubern eingespart werden

    Beschreibung:

    Unser 3M™ VHB™ Klebeband 4915 ist ein transparentes, 1,5 mm dickes VHB Klebeband aus Acrylat-Klebstoff. Dank seines durchsichtigen Materials ist es ideal zum Kleben von transparenten Materialien oder für Anwendungen, wo eine farbige Verbindungslinie nicht erwünscht ist, geeignet.

    Merkmal:

    Schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit// Schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit// Transparent, 1,5 mm, Universal-Acrylat-Klebstoff und fester Acrylatschaumkern
    Die transparente Beschaffenheit ermöglicht das Fügen transparenter Materialien mit praktisch unsichtbarer Klebstoffschicht// Sofortige Gebrauchsfestigkeit durch druckempfindlichen Haftklebstoff// Sofortige Gebrauchsfestigkeit durch druckempfindlichen Haftklebstoff
    Gewährleistet eine starke und dauerhafte Klebkraft auf einer Vielzahl von Oberflächen mit hoher bis mittlerer Oberflächenenergie wie Lacken, Metallen, Glas, Polymethylmethacrylat (PMMA) und Polycarbonat// Nahezu unsichtbare Klebebverbindung sorgt für ein optimiertes Design; Durch die hohe Transparenz bleiben sogar Kanten unbemerkt// Nahezu unsichtbare Klebebverbindung sorgt für ein optimiertes Design; Durch die hohe Transparenz bleiben sogar Kanten unbemerkt
    Hervorragend für Außenbereiche geeignet, UV- und lösemittelbeständig// 1,5 mm dickes, robustes doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband, transparent, aus Acrylat-Klebstoff für verschiedenste Zwecke, vor allem auf Materialien mit hoher Oberflächenenergie// 1,5 mm dickes, robustes doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband, transparent, aus Acrylat-Klebstoff für verschiedenste Zwecke, vor allem auf Materialien mit hoher Oberflächenenergie
    Hohe Alterungsbeständigkeit// Kann mechanische Verbindungselemente (Nieten, Schweißnähte, Schrauben) oder flüssige Klebstoffe ersetzen, wodurch Bohren, Schleifen, Nachbearbeitung, Schrauben, Schweißen und Säubern eingespart werden// Kann mechanische Verbindungselemente (Nieten, Schweißnähte, Schrauben) oder flüssige Klebstoffe ersetzen, wodurch Bohren, Schleifen, Nachbearbeitung, Schrauben, Schweißen und Säubern eingespart werden
    Hohe dynamische Belastungsabsorption reduziert Vibrationen und Stöße// Hohe dynamische Belastungsabsorption reduziert Vibrationen und Stöße// Gewährleistet eine dauerhafte Abdichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit und anderes
    Schafft eine dauerhafte Abdichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit usw.// Schafft eine dauerhafte Abdichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit usw.// Hohe Absorption dynamischer Belastungen, dämpft Vibrationen und Stöße
    Ermöglicht die Verwendung von dünneren, leichteren und ungleichen Materialien// Ermöglicht die Verwendung von dünneren, leichteren und ungleichen Materialien// Kein Bohren, Schleifen, Neulackieren, Schrauben, Schweißen oder Nachreinigen erforderlich
    Ermöglicht die Verwendung von dünneren, leichteren und verschiedenartigen Materialien// Durchsichtiges Material ist ideal zum Verbinden von transparenten Materialien// Durchsichtiges Material ist ideal zum Verbinden von transparenten Materialien
    Entwickelt für den Einsatz im Innen- und Außenbereich

    Hinweis:

    Zum Fügen transparenter Materialien
    Zur Befestigung transluzenter Schilder mit Hintergrundbeleuchtung
    Zum Kleben von Objektivfenstern an Kameragehäuse
    Zum Kleben von Dekorationsmaterial, Zierleisten oder Anbauteilen
    Zum Kleben von Namensschildern, Logos und Schildern

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb