• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ VHB™ doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband 4912F, weiss, 6 mm x 16,5 m, 2 mm

Artikel-Nr.: 7000072298
  • Mindestbestellmenge: 96 Stk.
  • Bestellschritt: 96 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000072298
EAN / GTIN 04001895594168
Herstellernummer 7000072298

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: weiß
Erweiterte Design-Möglichkeiten
Gesamtlänge: 16.5 m
Gesamtbreite: 6 mm
Senkung von Produktionskosten

Beschreibung:

Ideal für Verklebungen von Metalloberflächen.

Merkmal:

Hohe Klebkraft auf Metall// Schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit
Erweiterte Design-Möglichkeiten// Sofortige Gebrauchsfestigkeit durch druckempfindlichen Haftklebstoff
Nahezu unsichtbare Klebebverbindung sorgt für ein optimiertes Design// Reduzierte Nachbearbeitung
2 mm dickes, robustes doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband in Weiß mit beidseitigem Universalklebstoff haftet auf zahlreichen Materialien mit hoher Oberflächenenergie// Schnelle und einfache Verbindungen
Kann mechanische Verbindungselemente (Nieten, Schweißnähte, Schrauben) oder flüssige Klebstoffe ersetzen, wodurch Bohren, Schleifen, Nachbearbeitung, Schrauben, Schweißen und Säubern eingespart werden// Senkung von Produktionskosten
Ideal für Metallverbindungen// Hohe dynamische Belastungsabsorption reduziert Vibrationen und Stöße
Schafft eine dauerhafte Abdichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit usw.// Schafft eine dauerhafte Abdichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit usw.
Ermöglicht die Verwendung von dünneren, leichteren und ungleichen Materialien// Ermöglicht die Verwendung von dünneren, leichteren und ungleichen Materialien

Hinweis:

Für den Innen- und Außenbereich
Zur Verbindung von Metallen wie z. B. Stahl, Edelstahl, Aluminium und anderen hochenergetischen Werkstoffen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb