• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Doppelseitiges Synthetik-Klebeband 4664P, Weiß, 310 mm x 66 m, 0.4 mm

Artikel-Nr.: 7000072241
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Klebeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000072241
    EAN / GTIN 04001895053528
    Herstellernummer 7000072241

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: weiß
    Hohe Klebekraft
    Gesamtlänge: 66 m
    Gesamtbreite: 295 mm
    Sehr hohe Beständigkeit gegenüber Lösungsmitteln

    Beschreibung:

    Unser 3M™ doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband 4664, weiß, ist ein 0,4 mm dickes, doppelseitiges Klebeband aus geschlossenzelligem Schaumstoff mit Acrylat-Klebstoff. Es bietet ultimative Klebekraft, Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen und Lösungsmitteln sowie eine sehr hohe Scherfestigkeit.

    Merkmal:

    0,4 mm dickes, doppelseitiges Klebeband aus geschlossenzelligem Schaumstoff in Weiß mit Acrylat-Klebstoff// 0,4 mm dickes, doppelseitiges Klebeband aus geschlossenzelligem Schaumstoff in Weiß mit Acrylat-Klebstoff
    Hohe Klebekraft// Hohe Klebekraft
    Sehr hohe Beständigkeit gegenüber Temperaturen// Sehr hohe Beständigkeit gegenüber Temperaturen
    Exzellente Scherfestigkeit// Exzellente Scherfestigkeit
    Sehr hohe Beständigkeit gegenüber Lösungsmitteln// Sehr hohe Beständigkeit gegenüber Lösungsmitteln
    Ausgezeichnete Abdichtungsfähigkeiten und Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen// Ausgezeichnete Abdichtungsfähigkeiten und Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen
    Klebekraft erhöht sich deutlich im Laufe der Zeit// Klebekraft erhöht sich deutlich im Laufe der Zeit

    Hinweis:

    Verwendbar für die Montage von Spiegeln und Klebung von Namensschildern

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb