• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ beidseitig wiederlösbares Klebeband 4658F, transparent, 25 mm x 25 m, 0,8 mm

Artikel-Nr.: 7000072231
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
  • Bestellschritt: 3 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Klebeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000072231
    EAN / GTIN 04001895593734
    Herstellernummer 7000072231
    L-Nummer L01310 2067

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: transparent
    Doppelseitiges wiederablösbares Klebeband
    Gesamtlänge: 25 m
    Gesamtbreite: 25 mm
    Schnelle und einfache Verbindungen

    Beschreibung:

    Ideal geeignet für temporäre Befestigungslösungen. Durch ruckartigen Abzug kann das Band leicht in einem Stück wieder gelöst werden.

    Merkmal:

    Aus geschlossenzelligem Acrylatklebstoff
    Erweiterte Design-Möglichkeiten
    Rückstandsfreie Entfernung
    Ideal für kurzfristige Verbindungen, ohne Spuren zu hinterlassen

    Hinweis:

    Für den Innen- und Außenbereich
    Ideal für den kurzfristigen Einsatz im Messe- und Ladenbau, im Schilder-, Display- und Werbemittelbereich
    Zur temporären Verbindung von hochenergetischen Werkstoffe wie z. B. Metallen, lackierten Oberflächen, lackiertem Holz, Glas, Keramik und vielen Kunststoffen

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb