• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ beidseitig wiederlösbares Klebeband 4656F, gelb, 12 mm x 33 m, 0,6 mm

Artikel-Nr.: 7000072221
  • Mindestbestellmenge: 102 Stk.
  • Bestellschritt: 102 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000072221
EAN / GTIN 04001895593642
Herstellernummer 7000072221

Beschreibung

Ausführung:

Aus geschlossenzelligem Acrylatklebstoff
Doppelseitiges wiederablösbares Klebeband
Gesamtlänge: 33 m
Gesamtbreite: 12 mm
Schnelle und einfache Verbindungen

Beschreibung:

Ideal geeignet für temporäre Befestigungslösungen. Durch ruckartigen Abzug kann das Band leicht in einem Stück wieder gelöst werden.

Merkmal:

Aus geschlossenzelligem Acrylatklebstoff// Klebt rostfreie Leisten auf Metallrahmen
Doppelseitiges wiederablösbares Klebeband// Hitzebeständig bis zu 230 °C (kurzfristig)
Erweiterte Design-Möglichkeiten// Rückstandsfrei entfernbar
Rückstandsfreie Entfernung// Transparent
Ideal für kurzfristige Verbindungen, ohne Spuren zu hinterlassen

Hinweis:

Für den Innen- und Außenbereich
Ideal für den kurzfristigen Einsatz im Messe- und Ladenbau, im Schilder-, Display- und Werbemittelbereich
Zur temporären Verbindung von hochenergetischen Werkstoffe wie z. B. Metallen, lackierten Oberflächen, lackiertem Holz, Glas, Keramik und vielen Kunststoffen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb