• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ beidseitig wiederlösbares Klebeband 4656F, gelb, 150 mm x 33 m, 0,6 mm

Artikel-Nr.: 7000072220
  • Mindestbestellmenge: 8 Stk.
  • Bestellschritt: 8 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000072220
EAN / GTIN 04001895840739
Herstellernummer 7000072220

Beschreibung

Ausführung:

Aus geschlossenzelligem Acrylatklebstoff
Doppelseitiges wiederablösbares Klebeband
Gesamtlänge: 33 m
Gesamtbreite: 150 mm
Schnelle und einfache Verbindungen

Beschreibung:

Ideal geeignet für temporäre Befestigungslösungen. Durch ruckartigen Abzug kann das Band leicht in einem Stück wieder gelöst werden.

Merkmal:

Aus geschlossenzelligem Acrylatklebstoff// Klebt rostfreie Leisten auf Metallrahmen
Doppelseitiges wiederablösbares Klebeband// Hitzebeständig bis zu 230 °C (kurzfristig)
Erweiterte Design-Möglichkeiten// Rückstandsfrei entfernbar
Rückstandsfreie Entfernung// Transparent
Ideal für kurzfristige Verbindungen, ohne Spuren zu hinterlassen

Hinweis:

Für den Innen- und Außenbereich
Ideal für den kurzfristigen Einsatz im Messe- und Ladenbau, im Schilder-, Display- und Werbemittelbereich
Zur temporären Verbindung von hochenergetischen Werkstoffe wie z. B. Metallen, lackierten Oberflächen, lackiertem Holz, Glas, Keramik und vielen Kunststoffen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb