Ausführung:
Produktfarbe: dunkelgrau
Erweiterte Design-Möglichkeiten
Gesamtlänge: 33 m
Gesamtbreite: 1200 mm
Senkung von Produktionskosten
Beschreibung:
Ideal geeignet für eine Vielzahl von Werkstoffen mit hoher Oberflächenenergie, wie z.B. Metalle, Kunststoffe oder Glas. Ideal für den Einsatz bei hohen Temperaturen und vor der Pulverbeschichtung.
Merkmal:
Schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit// Widersteht hohen Temperaturen von bis zu 230 °C
Erweiterte Design-Möglichkeiten// Sofortige Gebrauchsfestigkeit durch druckempfindlichen Haftklebstoff
Nahezu unsichtbare Klebebverbindung sorgt für ein optimiertes Design// Reduzierte Nachbearbeitung
1,6 mm dickes, robustes doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband in Dunkelgrau aus Universalklebstoff mit Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen// Schnelle und einfache Verbindungen
Kann mechanische Verbindungselemente (Nieten, Schweißnähte, Schrauben) oder flüssige Klebstoffe ersetzen, wodurch Bohren, Schleifen, Nachbearbeitung, Schrauben, Schweißen und Säubern eingespart werden// Senkung von Produktionskosten
Hohe dynamische Belastungsabsorption reduziert Vibrationen und Stöße// Ideal für Verklebungen von Metallen und vor der Pulverbeschichtung
Schafft eine dauerhafte Abdichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit usw.// Schafft eine dauerhafte Abdichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit usw.
Ermöglicht die Verwendung von dünneren, leichteren und ungleichen Materialien// Ermöglicht die Verwendung von dünneren, leichteren und ungleichen Materialien
Ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit beim Kleben von Metallteilen vor dem Lackieren// Ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit beim Kleben von Metallteilen vor dem Lackieren
Hinweis:
Für den Innen- und Außenbereich
Zur Verbindung von Metallen und anderen hochenergetischen Werkstoffen