• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ VHB™ doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband 4646F, grau, 25 mm x 33 m, 0,6 mm

Artikel-Nr.: 7000072205
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
  • Bestellschritt: 3 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Klebeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000072205
    EAN / GTIN 04046719676132
    Herstellernummer 7000072205
    L-Nummer L01310 842

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: dunkelgrau
    Erweiterte Design-Möglichkeiten
    Gesamtlänge: 33 m
    Gesamtbreite: 25 mm
    Senkung von Produktionskosten

    Beschreibung:

    Ideal geeignet für eine Vielzahl von Werkstoffen mit hoher Oberflächenenergie, wie z.B. Metalle, Kunststoffe oder Glas. Ideal für den Einsatz bei hohen Temperaturen und vor der Pulverbeschichtung.

    Merkmal:

    Widersteht hohen Temperaturen von bis zu 230 °C
    Reduzierte Nachbearbeitung
    Schnelle und einfache Verbindungen
    Ideal für Verklebungen von Metallen und vor der Pulverbeschichtung
    Schafft eine dauerhafte Abdichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit usw.
    Ermöglicht die Verwendung von dünneren, leichteren und ungleichen Materialien
    Ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit beim Kleben von Metallteilen vor dem Lackieren

    Hinweis:

    Für den Innen- und Außenbereich
    Zur Verbindung von Metallen wie z. B. (Edel-)Stahl, Aluminium und anderen hochenergetischen Werkstoffen wie z. B. lackierten Oberflächen, Glas, Keramik und vielen Kunststoffen

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb