• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ doppelseitiges Synthetik-Klebeband 4632P, weiss, 12 mm x 66 m, 0,8 mm

Artikel-Nr.: 7000072187
  • Mindestbestellmenge: 95 Stk.
  • Bestellschritt: 95 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Produktart Klebeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000072187
    EAN / GTIN 04001895025280
    Herstellernummer 7000072187

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: weiß
    Hohe Klebekraft
    Gesamtlänge: 66 m
    Gesamtbreite: 12 mm
    Sehr hohe Beständigkeit gegenüber Lösungsmitteln

    Beschreibung:

    Unser 3M™ doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband 4632, weiß, ist ein 0,75 mm dickes, doppelseitiges Klebeband aus geschlossenzelligem Schaumstoff mit Acrylat-Klebstoff.

    Merkmal:

    0,75 mm dickes, doppelseitiges Klebeband aus geschlossenzelligem Schaumstoff in Weiß mit Acrylat-Klebstoff// 0,75 mm dickes, doppelseitiges Klebeband aus geschlossenzelligem Schaumstoff in Weiß mit Acrylat-Klebstoff
    Für Innen- und Außenanwendungen// Für Innen- und Außenanwendungen
    Sehr hohe Beständigkeit gegenüber Temperaturen// Sehr hohe Beständigkeit gegenüber Temperaturen
    Exzellente Scherfestigkeit// Exzellente Scherfestigkeit
    Sehr hohe Beständigkeit gegenüber Lösungsmitteln// Sehr hohe Beständigkeit gegenüber Lösungsmitteln
    Ausgezeichnete Abdichtungsfähigkeiten und Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen// Ausgezeichnete Abdichtungsfähigkeiten und Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen
    Klebekraft erhöht sich deutlich im Laufe der Zeit// Klebekraft erhöht sich deutlich im Laufe der Zeit

    Hinweis:

    Verwendbar für die Montage von Spiegeln und Klebung von Namensschildern

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb