• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ VHB™ doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband 4611F, grau, 38 mm x 33 m, 1,1 mm

Artikel-Nr.: 7000072165
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000072165
EAN / GTIN 04046719675159
Herstellernummer 7000072165

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: dunkelgrau
Erweiterte Design-Möglichkeiten
Gesamtlänge: 33 m
Gesamtbreite: 38 mm
Senkung von Produktionskosten

Beschreibung:

Ideal geeignet für eine Vielzahl von Werkstoffen mit hoher Oberflächenenergie, wie z.B. Metalle, Kunststoffe oder Glas. Ideal für den Einsatz bei hohen Temperaturen und vor der Pulverbeschichtung.

Merkmal:

Schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit// Widersteht hohen Temperaturen von bis zu 230 °C
Erweiterte Design-Möglichkeiten// Sofortige Gebrauchsfestigkeit durch druckempfindlichen Haftklebstoff
Nahezu unsichtbare Klebebverbindung sorgt für ein optimiertes Design// Reduzierte Nachbearbeitung
1,1 mm dickes, robustes doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband in Dunkelgrau aus Universalklebstoff mit Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen// Schnelle und einfache Verbindungen
Kann mechanische Verbindungselemente (Nieten, Schweißnähte, Schrauben) oder flüssige Klebstoffe ersetzen, wodurch Bohren, Schleifen, Nachbearbeitung, Schrauben, Schweißen und Säubern eingespart werden// Senkung von Produktionskosten
Hohe dynamische Belastungsabsorption reduziert Vibrationen und Stöße// Ideal für Verklebungen von Metallen und vor der Pulverbeschichtung
Schafft eine dauerhafte Abdichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit usw.// Schafft eine dauerhafte Abdichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit usw.
Ermöglicht die Verwendung von dünneren, leichteren und ungleichen Materialien// Ermöglicht die Verwendung von dünneren, leichteren und ungleichen Materialien
Ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit beim Kleben von Metallteilen vor dem Lackieren// Ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit beim Kleben von Metallteilen vor dem Lackieren

Hinweis:

Für den Innen- und Außenbereich
Zur Verbindung von Metallen und anderen hochenergetischen Werkstoffen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb