• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Gewebeklebeband 1900, Schwarz, 50 mm x 50 m

Artikel-Nr.: 7000071798
  • Mindestbestellmenge: 24 Stk.
  • Bestellschritt: 24 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000071798
EAN / GTIN 04046719309900
Herstellernummer 7000071798
L-Nummer L01310 104

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: schwarz
wasserfest
Gesamtlänge: 50 m
Gesamtbreite: 50 mm
Einzeln verpackt, zur schnellen Identifizierung und sauberen Lagerung

Beschreibung:

Universell einsetzbares, günstiges Gewebe-Klebeband.

Merkmal:

Haftet bei Kontakt auf Metall, Glas, Kunststoff, Beton und vielen anderen Oberflächen// Handreißbar, wasserfest, universell einsetzbar
Gewährleistet in heißen und feuchten Umgebungen eine gute Abdichtung// wasserfest
Passt sich ohne Ablösen unregelmäßigen Oberflächen an// universell einsetzbar
Lässt sich mühelos abrollen und abreißen// Zur einfachen, komfortablen Anwendung lässt sich das Klebeband per Hand von der Rolle abreißen
Einzeln umwickelt zur schnellen Identifizierung und zur sauberen Lagerung der Rolle bis zur Verwendung// Einzeln verpackt, zur schnellen Identifizierung und sauberen Lagerung
Passt sich unregelmäßigen Oberflächen an, ohne sich abzulösen
Kein zeitraubendes oder mühsames Entfernen von klebrigen oder eingetrockneten Rückständen

Hinweis:

Einfaches, universell einsetzbares Gewebe-Klebeband
Für vorläufige Reparaturen sowie zum Bündeln und Verstärken

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb