• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Papiervlies-Träger 9086, Weiß, 12 mm x 50 m, 0.19 mm

Artikel-Nr.: 7000071740
  • Mindestbestellmenge: 120 Stk.
  • Bestellschritt: 120 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000071740
EAN / GTIN 54001895910888
Herstellernummer 7000071740
L-Nummer L01310 1709

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: weiß
Modifizierter Acrylat-Klebstoff
Gesamtlänge: 50 m
Gesamtbreite: 12 mm
Gute Weichmacher- und UV-Beständigkeit

Beschreibung:

Leistungsstarkes doppelseitiges Klebeband mit Papiervliesträger, verfügt über gute Verarbeitungs- und Stanzeigenschaften und eignet sich sehr gut zum selbstklebenden Ausrüsten.

Merkmal:

Dünnes doppelseitiges Klebeband mit Träger
Universell einsetzbar auf vielen Untergründen
Zeitersparnis durch einfache Handhabung und Verarbeitung
Hohe Anfangsklebkraft und Scherfestigkeit
Sehr gute Klebkraft auf vielen hoch- und niederenergetischen Oberflächen

Hinweis:

Geeignet für Metalle, Lackoberflächen, Kunststoffe (einschließlich PE, PP), Papier, Karton und Holz
Montieren, Konfektionieren und Befestigen von Werbematerialien wie z.B. Displays, Muster oder Plakate
Selbstklebendes Ausrüsten von Möbelleisten, Kabelkanälen oder Dichtungsprofilen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb