• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Papiervlies-Träger 9086, Weiß, 9 mm x 50 m, 0.19 mm

Artikel-Nr.: 7000071739
  • Mindestbestellmenge: 156 Stk.
  • Bestellschritt: 156 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000071739
EAN / GTIN 54001895910871
Herstellernummer 7000071739
L-Nummer L01310 1789

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: weiß
Modifizierter Acrylat-Klebstoff
Gesamtlänge: 50 m
Gesamtbreite: 9 mm
Gute Weichmacher- und UV-Beständigkeit

Beschreibung:

Leistungsstarkes doppelseitiges Klebeband mit Papiervliesträger, verfügt über gute Verarbeitungs- und Stanzeigenschaften und eignet sich sehr gut zum selbstklebenden Ausrüsten.

Merkmal:

190 µm dickes, doppelseitiges Klebeband mit Gewebeträger. Von Hand abreißbar, formbar und einfach zu handhaben. Schutzpapier.// Dünnes doppelseitiges Klebeband mit Träger
Dickes, doppelseitiges Klebeband mit Acrylat-Klebstoff. Bietet eine hohe Klebkraft und Soforthaftung auf einer Vielzahl unterschiedlichster Materialien und Oberflächen. Hohe Festigkeit. Beständig gegenüber Lösungsmitteln. Hohe Schäl- und Scherfestigkeit// Modifizierter Acrylat-Klebstoff
Universell einsetzbar auf vielen Untergründen// Leicht mit der Hand abreißbar und aufgrund der Anpassungsfähigkeit einfach zu verwenden.
Vielseitig, kostengünstig und in vielen Branchen vielseitig einsetzbar// Zeitersparnis durch einfache Handhabung und Verarbeitung
Hohe Anfangsklebkraft und Scherfestigkeit
Sehr gute Klebkraft auf vielen hoch- und niederenergetischen Oberflächen

Hinweis:

Geeignet für Metalle, Lackoberflächen, Kunststoffe (einschließlich PE, PP), Papier, Karton und Holz
Montieren, Konfektionieren und Befestigen von Werbematerialien wie z.B. Displays, Muster oder Plakate
Selbstklebendes Ausrüsten von Möbelleisten, Kabelkanälen oder Dichtungsprofilen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb