• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Doppelseitiges Klebeband mit PVC-Träger 9087, Weiß, 12 mm x 50 m, 0.26 mm

Artikel-Nr.: 7000071733
  • Mindestbestellmenge: 80 Stk.
  • Bestellschritt: 80 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Klebeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000071733
    EAN / GTIN 54001895910741
    Herstellernummer 7000071733
    L-Nummer L01310 1588

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: weiß
    Dünnes doppelseitiges Klebeband mit Träger
    Gesamtlänge: 50 m
    Gesamtbreite: 12 mm
    Zeitersparnis durch einfache Handhabung und Verarbeitung

    Beschreibung:

    Vielseitig und stark – das doppelseitige Klebeband mit PVC-Träger erreicht auch auf niederenergetischen Oberflächen eine hohe Soforthaftung.

    Merkmal:

    Auch mit Papiervlies-Träger erhältlich
    Modifizierter Acrylat-Klebstoff
    Universell einsetzbar auf vielen Untergründen
    Gute Weichmacher- und UV-Beständigkeit
    Hohe Anfangsklebkraft und Scherfestigkeit
    Sehr gute Klebkraft auf vielen hoch- und niederenergetischen Oberflächen

    Hinweis:

    Geeignet für Metalle, Lackoberflächen, Kunststoffe
    Montieren, Konfektionieren und Befestigen von Werbematerialien (einschließlich PE, PP), Papier, Karton und Holz
    Selbstklebendes Ausrüsten von Möbelleisten, Kabelkanälen oder Dichtungsprofilen

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb