• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Doppelseitiges Klebeband mit PVC-Träger 9087, Weiß, 9 mm x 50 m, 0.26 mm

Artikel-Nr.: 7000071732
  • Mindestbestellmenge: 104 Stk.
  • Bestellschritt: 104 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000071732
EAN / GTIN 54001895910734
Herstellernummer 7000071732
L-Nummer L01310 1078

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: weiß
Dünnes doppelseitiges Klebeband mit Träger
Gesamtlänge: 50 m
Gesamtbreite: 9 mm
Zeitersparnis durch einfache Handhabung und Verarbeitung

Beschreibung:

Vielseitig und stark – das doppelseitige Klebeband mit PVC-Träger erreicht auch auf niederenergetischen Oberflächen eine hohe Soforthaftung.

Merkmal:

Auch mit Papiervlies-Träger erhältlich
Modifizierter Acrylat-Klebstoff
Universell einsetzbar auf vielen Untergründen
Gute Weichmacher- und UV-Beständigkeit
Hohe Anfangsklebkraft und Scherfestigkeit
Sehr gute Klebkraft auf vielen hoch- und niederenergetischen Oberflächen

Hinweis:

Geeignet für Metalle, Lackoberflächen, Kunststoffe
Montieren, Konfektionieren und Befestigen von Werbematerialien (einschließlich PE, PP), Papier, Karton und Holz
Selbstklebendes Ausrüsten von Möbelleisten, Kabelkanälen oder Dichtungsprofilen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb