• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Solar Acrylic Foam Tape 2155, dunkelgrau, 19mm x 33m

Artikel-Nr.: 7000071688
  • Mindestbestellmenge: 4 Stk.
  • Bestellschritt: 4 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000071688
EAN / GTIN 04046719312108
Herstellernummer 7000071688
L-Nummer L01310 2056

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: dunkelgrau
Gesamtdicke: 1,55 mm
Gesamtlänge: 33 m
Gesamtbreite: 19 mm
Gleichzeitiges Verkleben und Dichten

Beschreibung:

3M™ Solar-Acrylschaumstoff-Klebeband 2155 verfügt über einen Allzweckklebstoff auf beiden Seiten eines festen Schaumstoffträgers. Es bietet eine gute Haftung auf einer breiten Palette von Materialien und ist zudem Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen.

Merkmal:

Farbe: Dunkelgrau
Schnelles und sauberes Anbringen
Sofortige Haltekraft
Langfristige Widerstandsfähigkeit im Freien gegenüber Hitze und UV

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb