• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ VHB™ doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband W20F, weiss, 15 mm x 16,5 m, 2,0 mm

Artikel-Nr.: 7000070386
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000070386
EAN / GTIN 04046719067565
Herstellernummer 7000070386
L-Nummer L01310 490

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: weiß
Keine teuren Maschinen erforderlich
Gesamtlänge: 16.5 m
Gesamtbreite: 15 mm
Schnelle und einfache Verbindungen

Beschreibung:

Für die Befestigung von Metall-Fassadenelementen.

Merkmal:

Erweiterte Design-Möglichkeiten// Schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit
Keine teuren Maschinen erforderlich// Sofortige Gebrauchsfestigkeit durch druckempfindlichen Haftklebstoff
Nahezu unsichtbare Klebebverbindung sorgt für ein optimiertes Design// Keine Trocknungszeit
2 mm dickes, doppelseitiges, Hochleistungs-Klebeband auf Acrylatbasis in Weiß mit hoher Klebekraft// Reduzierter Lagerplatzbedarf
Kann mechanische Verbindungselemente (Nieten, Schweißnähte, Schrauben) oder flüssige Klebstoffe ersetzen, wodurch Bohren, Schleifen, Nachbearbeitung, Schrauben, Schweißen und Säubern eingespart werden// Schnelle und einfache Verbindungen
Hohe dynamische Belastungsabsorption reduziert Vibrationen und Stöße// Senkung von Produktionskosten
Erfüllt die Anforderungen für Metall-Fassadenbau// Schafft eine dauerhafte Abdichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit usw.
Ermöglicht die Verwendung von dünneren, leichteren und ungleichen Materialien// European Technical Approval - ETA-10/0149 Zulassung
Ideal für Metall-Fassadenelemente

Hinweis:

Die Verwendungsmöglichkeit wird projektweise und ausschließlich durch 3M Anwendungstechniker geprüft und freigegeben
Für den Innen- und Außenbereich
Zur Befestigung von Glas-Fassadenelementen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb