• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ VHB™ doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband 4951F, weiss, 1168 mm x 33 m, 1,1 mm

Artikel-Nr.: 7000070335
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000070335
EAN / GTIN 04054596687172
Herstellernummer 7000070335

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: weiß
Gesamtlänge: 33 m
Gesamtbreite: 1168 mm

Beschreibung:

Dream, Design, Deliver – mit unserem 3M™ VHB™ Klebeband 4951. Dieses Klebeband ist weiß, 1,1 mm dick und besteht aus einem für die Verarbeitung bei niedrigen Temperaturen geeigneten Klebstoff um einen festen Kern aus Acrylatschaum. Es ersetzt Nieten, Schweißnähte und Schrauben. Setzen Sie dieses leistungsfähige, viskoelastische Klebeband auf den verschiedensten Oberflächen ein.

Merkmal:

Schnelle und einfache Herstellung einer starken und haltbaren dauerhaften Verbindung
Nahezu unsichtbare Befestigung, sorgt für homogene Oberflächen
Kann konventionelle mechanische Fügeverfahren (Nieten, Schweißen, Schrauben) oder flüssige Klebstoffe ersetzen, für transparente Anwendungen geeignet
Trotzt groben Versand- und Transportbedingungen
Kein Bohren, Schleifen, Schrauben, Schweißen, Nachbehandeln und -reinigen erforderlich
Dauerhafte Abdichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit usw.
Sofortige Haftung und Gebrauchsfestigkeit durch PSA-Klebstoff
Ermöglicht die Verwendung von dünneren, leichteren und ungleichen Materialien

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb