• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Laserbeschriftbare Farbfolie 7848, Schwarz, 90 mm x 300 m, 0.06 mm

Artikel-Nr.: 7000068792
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000068792
EAN / GTIN 04001895900570
Herstellernummer 7000068792
L-Nummer L01310 410

Beschreibung

Ausführung:

Bedruckbar im Lasergravurdruck
Geringer Rückstelleffekt
Gravur ist besändig gegen Lösungsmittel
Hochtemperaturbeständig
Nachbeschriftbar im Thermotransferdruck

Beschreibung:

3M™ Laserbeschriftbare Folie 7848 – die gegossene Acrylatfolie (Dicke 0.060mm) besteht aus zwei unterschiedlich farbigen Schichten in silber matt und schwarz. Sie ist ausgerüstet mit einem modifizierten Acrylatklebstoff der Serie 350 (Dicke 0,030 mm).

Merkmal:

Geeignet für die Lasergravur
Sehr gute Witterungsbeständigkeit
Temperaturbeständig von -40°C bis +200°C, kurzfristig (bis zu 1h) bis zu +300°C
UL und CSA anerkannt

Hinweis:

Für Anwendungen mit großen Anforderungen an hohen Temperaturbeständigkeiten
Für die Verklebung auf strukturierten, hoch- und niederenergetischen Untergründen
Für die Verklebung um Ecken, Kanten und Formen
Lasergravur ermöglicht eine hohe Witterungs- und Alterungsbeständigkeit

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb