• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Laserbeschriftbare Farbfolie 7846, Schwarz/Weiß, 120 mm x 300 m, 0.06 mm

Artikel-Nr.: 7000068786
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Klebeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000068786
    EAN / GTIN 04001895515583
    Herstellernummer 7000068786
    L-Nummer L01310 757

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: silber
    Gesamtlänge: 300 m
    Gesamtbreite: 120 mm

    Beschreibung:

    3M™ Laserbeschriftbare Folie 7846, schwarz glänzend/weiß – eine Zwei-Schichtfolie aus gegossenem Acrylat (Foliendicke 0,06mm, Klebstoffdicke 0,030mm) ist mit einem verdichteten Schutzpapier, einseitig silikonisiert, (Dicke 0,080mm) ausgestattet

    Merkmal:

    Geeignet für die Lasergravur
    Sehr gute Witterungsbeständigkeit
    Temperaturbeständig von -40°C bis +200°C, kurzfristig (bis zu 1h) bis zu +300°C
    UL anerkannt

    Hinweis:

    Für Anwendungen mit hohen Anforderungen an die Fälschungssicherheit
    Für die Etikettierung auf strukturierten, hoch- und niederenergetischen Untergründen
    Die Lasergravur bietet höchste Flexibilität in der Etikettengestaltung: der Laser beschriftet und schneidet die gewünschten Formate

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb