• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Zerstörbare Dokumentenfolie 3812DSL, Weiß, 152 mm x 508 m, 0.04 mm

Artikel-Nr.: 7000068779
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000068779
EAN / GTIN 04046719075898
Herstellernummer 7000068779

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: weiß
Beidseitig silikonisierte Schutzabdeckung für weniger Haftung bei Klebstoffaustritt
Gesamtlänge: 508 m
Gesamtbreite: 152 mm
Nachbeschriftbar im Thermotransferdruck

Beschreibung:

3M™ Polyurethanfolie, zerstörbar 3812DSL, weiß matt, (Foliendicke 0,040mm) ist mit einem modifizierten Acrylatklebstoff der Serie 350 (Dicke 0,025mm) und einem Glassine Papier, beidseitig silikonisiert, (Dicke 0,056mm) ausgestattet

Merkmal:

Bedruckbar im Sieb-, Flexo- und Thermotransferdruck
Gute Witterungsbeständigkeit
Temperaturbeständig von -40°C bis +150°C
UL anerkannt

Hinweis:

Für den Außeneinsatz
Für die Sicherheitskennzeichnung
Für die Verklebung um Formen und Rundungen
Für hoch- und niederenergetische, glatte, strukturierte, pulverlackierte und leicht ölige Untergründe

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb