• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Zerstörbare Dokumentenfolie 3812, Weiß, 305 mm x 508 m, 0.04 mm

Artikel-Nr.: 7000068775
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000068775
EAN / GTIN 04001895962837
Herstellernummer 7000068775

Beschreibung

Ausführung:

Bedruckbar im Basisdruck
Geringer Rückstelleffekt
Leichte Zerstörbarkeit durch Zerreissen
Nachbeschriftbar im Thermotransferdruck
Wasserfest

Beschreibung:

3M™ Polyurethanfolie, zerstörbar 3812, weiß matt, (Foliendicke 0,040mm) ist mit einem modifizierten Acrylatklebstoff der Serie 350 (Dicke 0,025mm) und einem verdichteten Papier, einseitig silikonisiert, (Dicke 0,075mm) ausgestattet

Merkmal:

Bedruckbar im Thermotransfer-, Sieb-, und Flexodruck
Gute Witterungsbeständigkeit
Temperaturbeständig von -40°C bis +150°C
UL und CSA anerkannt
Dokumentenfolie für die Sicherheitskennzeichnung. Die spröde Folie lässt sich nicht unversehrt auf einen anderen Untergrund übertragen.
Witterungsbeständig

Hinweis:

Für den Außeneinsatz
Für die Sicherheitskennzeichnung
Für die Verklebung um Formen und Rundungen
Für hoch- und niederenergetische, glatte, strukturierte, pulverlackierte und leicht ölige Untergründe

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb