• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Zerstörbare Dokumentenfolie 3812DSL, Weiß, 610 mm x 508 m, 0.04 mm

Artikel-Nr.: 7000068223
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Produktart Schleifband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000068223
    EAN / GTIN 04001895885372
    Herstellernummer 7000068223

    Beschreibung

    Ausführung:

    Bedruckbar im Basisdruck
    Beidseitig silikonisierte Schutzabdeckung für weniger Haftung bei Klebstoffaustritt
    Geringer Rückstelleffekt
    Leichte Zerstörbarkeit durch Zerreissen
    Nachbeschriftbar im Thermotransferdruck

    Beschreibung:

    3M™ Polyurethanfolie, zerstörbar 3812DSL, weiß matt, (Foliendicke 0,040mm) ist mit einem modifizierten Acrylatklebstoff der Serie 350 (Dicke 0,025mm) und einem Glassine Papier, beidseitig silikonisiert, (Dicke 0,056mm) ausgestattet

    Merkmal:

    Bedruckbar im Sieb-, Flexo- und Thermotransferdruck
    Gute Witterungsbeständigkeit
    Temperaturbeständig von -40°C bis +150°C
    UL anerkannt

    Hinweis:

    Für den Außeneinsatz
    Für die Sicherheitskennzeichnung
    Für die Verklebung um Formen und Rundungen
    Für hoch- und niederenergetische, glatte, strukturierte, pulverlackierte und leicht ölige Untergründe

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb