• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Vliesband Low Stretch SC-BL, 150 mm x 2500 mm, A MED

Artikel-Nr.: 7000068142
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
  • Bestellschritt: 3 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000068142
EAN / GTIN 04001895542503
Herstellernummer 7000068142

Beschreibung

Ausführung:

Geringe Banddehnung dank robuster Gewebe- und Polyestervliesunterlage
Geeignet für die Verwendung auf verschiedensten Materialien, von Edelstahl bis Messing
Gesamtlänge: 2500 mm
Gesamtbreite: 150 mm
Offene Vliesstruktur – verringert ein Zusetzen und sorgt für eine längere Standzeit des Schleifmittels

Beschreibung:

Das Scotch-Brite™ Surface Conditioning Low Stretch Vliesband ist unser robustes und flexibles, mittelstarkes Schleifband zur vielseitigen Verwendung beim Reinigen, Finishen und leichten Entgraten. Unsere Schleifbänder tragen Material von konturierten und unregelmäßigen Oberflächen effektiv ab, ohne den Untergrund zu beschädigen.

Merkmal:

Verfügbar in zahlreichen Kornarten, Körnungen und Bandausführungen für verschiedene Anwendungen
Elastisches Nylonfaservlies für eine hohe Oberflächengüte ohne Veränderung der Werkstückgeometrie

Hinweis:

Auftragen eines definierten Finish auch auf großen Flächen
Entgraten, Mattieren und Finishen von sämtlichen Edelstahl- und Stahlbauteilen
Reduzierung der Rautiefe
verschiedene Anwendungen auch auf Holz und Kunststoffen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb