• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Surface Conditioning Low Stretch Vliesband SC-BS, 90 mm x 395 mm, A MED

Artikel-Nr.: 7000068024
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000068024
EAN / GTIN 04001895724046
Herstellernummer 7000068024

Beschreibung

Ausführung:

Geringe Banddehnung dank robuster Gewebe- und Polyestervliesunterlage
Geeignet für die Verwendung auf verschiedensten Materialien, von Edelstahl bis Messing
Gesamtlänge: 395 mm
Gesamtbreite: 90 mm
Offene Vliesstruktur – verringert ein Zusetzen und sorgt für eine längere Standzeit des Schleifmittels

Beschreibung:

Das Scotch-Brite™ Surface Conditioning Low Stretch Vliesband ist unser robustes und flexibles, mittelstarkes Schleifband zur vielseitigen Verwendung beim Reinigen, Finishen und leichten Entgraten. Unsere Schleifbänder tragen Material von konturierten und unregelmäßigen Oberflächen effektiv ab, ohne den Untergrund zu beschädigen.

Merkmal:

Verfügbar in zahlreichen Kornarten, Körnungen und Bandausführungen für verschiedene Anwendungen
Elastisches Nylonfaservlies für eine hohe Oberflächengüte ohne Veränderung der Werkstückgeometrie

Hinweis:

Verwendung zum Reinigen, Finishen, Überblenden und Entgraten
Für zahlreiche Anwendungen und Materialien geeignet
Anwendung auf Stahl, Edelstahl, Karbon, Titan und Nickellegierungen
Geeignet für die Bearbeitung von Aluminium, Kupfer, Messing und weichen Nichteisenmetallen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb