• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Trizact™ Gewebeschleifband 237AA, 100 mm x 11200 mm, A160

Artikel-Nr.: 7000067200
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
  • Bestellschritt: 3 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Produktart Schleifband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000067200
    EAN / GTIN 04054596393493
    Herstellernummer 7000067200

    Beschreibung

    Ausführung:

    Definierter, gleichmäßiger Schleifkornaufbau in dreidimensionaler Struktur
    Halbflexible X-Unterlage
    Gesamtlänge: 11200 mm
    Gesamtbreite: 100 mm
    Anhaltend hohe Schneidleistung

    Beschreibung:

    Das 3M™ Trizact™ Gewebeschleifband 237AA verfügt über eine geschützte Mikroreplikationstechnologie, bei der Aluminiumoxidpartikel in Micron-Qualität zu kleinen Pyramiden aus Schleifmineral geformt und dann auf einen X-Last-Gewebeträger aufgetragen werden. Während diese Pyramiden abgetragen werden, wird fortlaufend frisches, scharfes Mineral freigelegt, um einen gleichmäßigen Schnitt und ein planbares, genaues Finish zu erzeugen.

    Merkmal:

    Integriertes Schleifhilfsmittel
    Konstante Mineraldichte, höheres Mineralgewicht
    Einsparung von Arbeitszeit und Arbeitsschritten

    Hinweis:

    Für den Zwischen- und Endschliff von metallenen, massiven und lackierten Flächen sowie firnislackierten Flächen und Kunststoffteilen

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb