• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ FVAM 2/6 Warmschrumpf-Fernmeldeverbindungs- und Abzweiggarnitur, Fassungsvermögen 30 - 100 DA

Artikel-Nr.: 7000063501
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7000063501
EAN / GTIN 04001895591112
Herstellernummer 7000063501

Beschreibung

Ausführung:

Die mitgelieferte Schutzeinlage dient zum Schutz des Kabelspleißes vor zu großer Wärmeeinwirkung und zum mechanischen Schutz.
Eine außen auf der Manschette befindliche Beschichtung mit Temperaturindikatorfarbe zeigt die Beendigung des Schrumpfvorganges durch Farbumschlag an
Eine nichtrostende Verschluss-Schiene verhindert ein Öffnen bzw. Verziehen der Manschette beim Schrumpfen

Beschreibung:

Sicher und einfach zu installieren – die Warmschrumpf-Fernmeldegarnitur mit Termperaturindikator.

Merkmal:

The protective insert supplied serves to protect the cable splice from excessive heat exposure and to provide mechanical protection.
A stainless steel locking bar prevents the sleeve from opening or warping during shrinking

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb