• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ FVAM 6/6 Warmschrumpf-Fernmeldeverbindungs- und Abzweiggarnitur, Fassungsvermögen 300 - 600 DA

Artikel-Nr.: 7000063492
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7000063492
EAN / GTIN 04001895525896
Herstellernummer 7000063492

Beschreibung

Ausführung:

Die mitgelieferte Schutzeinlage dient zum Schutz des Kabelspleißes vor zu großer Wärmeeinwirkung und zum mechanischen Schutz.
Eine außen auf der Manschette befindliche Beschichtung mit Temperaturindikatorfarbe zeigt die Beendigung des Schrumpfvorganges durch Farbumschlag an
Eine nichtrostende Verschluss-Schiene verhindert ein Öffnen bzw. Verziehen der Manschette beim Schrumpfen

Beschreibung:

Sicher und einfach zu installieren – die Warmschrumpf-Fernmeldegarnitur mit Termperaturindikator.

Merkmal:

The protective insert supplied serves to protect the cable splice from excessive heat and to provide mechanical protection.
A coating with temperature indicator colour on the outside of the sleeve indicates the end of the shrinking process by a change of colour.
A stainless steel locking bar prevents the sleeve from opening or warping during shrinking

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb