• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Trassenwarnband ″Achtung Starkstromkabel″, 40 mm x 250 m, 0,15 mm

Artikel-Nr.: 7000063487
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Absperrband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000063487
EAN / GTIN 04001895499432
Herstellernummer 7000063487
L-Nummer L01310 1018

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Gelb
Alterungs- und kältebeständig
Gesamtlänge: 250 m
Gesamtbreite: 40 mm

Beschreibung:

Bei den 3M™ Gefahrenwarnbändern handelt es sich um bedruckte, kältebeständige und anpassungsfähige Klebebänder, um vor Kabeln und Leitungen zu warnen

Merkmal:

Permanent lesbar
Beständig gegen Alterung und Kälte
Frei von PVC und Schwermetallen
Gelbe Grundfarbe mit schwarzem Aufdruck

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb