• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ WMD 59/26 Warmschrumpf-Mauerdurchführung, Schwarz, Rohr-DM 26 - 59 mm

Artikel-Nr.: 7000063480
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7000063480
EAN / GTIN 04001895302114
Herstellernummer 7000063480

Beschreibung

Ausführung:

Gas- und wasserdichte Einführung von Kabeln und Rohren in Gebäuden
Einbau als Reservedurchführung möglich
Gesamtlänge: 700 mm
Beschichtung der welligen Oberfläche mit einem speziellen Haftvermittler
Beim Verschließen wird eine dauerhafte Wasserabdichtung erreicht

Beschreibung:

Warmschrumpf-Mauerdurchführung für dauerhaft gas- und wasserdichte Kabeleinführungen ins Gebäude.

Merkmal:

Kabel bzw. Rohre können zu einem späteren Zeitpunkt eingezogen werden

Hinweis:

Für die gas- und wasserdichte Einführung von Kabeln und Rohren in Gebäude.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb