• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Stützteller für Fiberscheiben, schwarz, 125 mm, M14, flach (IPS)

Artikel-Nr.: 7000062870
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Stützteller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000062870
EAN / GTIN 04046719760633
Herstellernummer 7000062870
L-Nummer L51710 443

Beschreibung

Ausführung:

Einsatz in Kombination mit 3M™ Fiberscheiben als wichtige Systemkomponente auf Winkelschleifern
Version ″flach/flexibel″ erlaubt hohe Anpassungsfähigkeit an Freiformteilen, Zylindern und Schleifen von Übergängen
Zur Verstärkung der Extremschärfe von 3M™ Cubitron™ II Fiberscheiben
Signifikant höher temperaturbeständig und formstabiler als konventionelle Stützteller

Beschreibung:

Der 3M™ Hochleistungs-Stützteller ist speziell für 3M™ Cubitron™ II Fiberscheiben für eine optimale Kraftübertragung und Erhöhung der Schleifleistung entwickelt worden. Die flache Version zeichnet sich durch ihre erhöhte Flexibilität aus und eignet sich hervorragend für Edelstahlanwendungen, z. B. Freiformteile und zylindrische Oberflächen. Fiberscheiben in den Körnunen 60+, 80+ und 120+ passen ideal zum flexiblen Stützteller.

Merkmal:

Supports 5” diameter x 7/8” centre hole 3M™ Fibre Discs
Compatible with a range of 3M face plates for fine to coarse sanding and grinding

Hinweis:

Use with a range of face plates to support 5” Dual Action fibre discs on right angle sanders and maximise abrasive discs
Get the most from each automotive body finishing application and from your entire automotive body operation

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb