• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Cubitron™ II Fiberscheibe 987C, 125 mm x 22 mm, 36+ (IPS)

Artikel-Nr.: 7000062841
  • Mindestbestellmenge: 50 Stk.
  • Bestellschritt: 50 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Fiberscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000062841
EAN / GTIN 04046719760725
Herstellernummer 7000062841
L-Nummer L51710 195

Beschreibung

Ausführung:

Patentierte 3M Technologie: Cubitron™ II (Keramikkörner haben die Form kleiner Dreiecke)
Schleifhilfsmittel
Vollkunstharz
Vulkanfiberunterlage
Für hohe Beanspruchung geeignet

Beschreibung:

Die 3M™ Cubitron™ II Fiberscheibe 987C bietet eine höhere Abtragsrate und Standzeit als andere Fiber- und Schleifscheiben. Unsere Schleifscheiben sind ausgestattet mit 3M präzisionsgeformtem Schleifkorn in Kombination mit einer steifen Fiberunterlage für höhere Produktivität bei mittleren und schweren Abtragsanwendungen.

Merkmal:

Höhere Produktivität
Benötigt weniger Druck –> höherer Arbeitskomfort
Besitzt eine selbstschärfende Wirkung
Hohe Abtragsraten
Kühler Schliff

Hinweis:

Ideal für das Entfernen von Schweißnähten und das Anfasen, Ausschleifen und Überblenden sowie viele weitere Anwendungen geeignet
Verwendung zum Entfernen von Walzhaut, Lochfraß und Fehlerstellen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb