• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Fahrenheit™ Schutzbrille FheitAF

Artikel-Nr.: 7000062781
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schutzbrille

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000062781
EAN / GTIN 04046719707461
Herstellernummer 7000062781
L-Nummer L01110 34

Beschreibung

Ausführung:

Dieses Spezialmodell der Fahrenheit-Serie ist indirekt belüftet und wurde speziell für Maler-, Verputz-, Zement- oder Schleifstaubarbeiten entwickelt. Basierend auf der erprobten Technologie bei Helmen von Profi-Rennfahrern, arbeitet der Tear-N-Wear-Gurt mit einem klaren Polyester-Klebesystem, welches Lichtdiffusion verhindert und Verzerrungen ausschließt. Die Vollsichtbrille T-N-Wear Fahrenheit wird tragefertig mit 2 Polyester-Schutzfilmen geliefert, die schnell entfernt und leicht ersetzt werden können. Ersatz-Schutzstreifen sind in 10er-Packungen erhältlich. Indirekte Belüftung, um ein Beschlagen oder das Eintreten von Flüssigkeiten und Staub zu verhindern. Das breite Nylon-Gummiband (25 mm) ist dank seines Schnallensystems und einer drehbaren Gürtelbefestigung einfach einstellbar.
Dank seines Schnallensystems und einer drehbaren Gürtelbefestigung einfach einstellbar
Indirekt belüftet
Verhindert Beschlagen oder Eintreten von Flüssigkeiten und Staub

Beschreibung:

Die 3M™ Fahrenheit™ Vollsichtbrillen sind unsere Schutzbrillen mit einem transparenten Rahmen und einer breiten Auflagefläche um das Gesicht. Aussparungen an der Seite des Rahmens nehmen die Bügel einer Korrektionsbrille auf.

Merkmal:

Preisgünstige Schutzbrille mit großem Profil und genügend Platz, um über die meisten Korrektionsgläser zu passen
Stoßfestes Polycarbonatscheibe und Acetatglas für verbesserte chemische Beständigkeit
Erhältlich mit indirekter Belüftung zum Schutz vor Flüssigkeitstropfen und großen Staubpartikeln oder mit geschlossener Belüftung zum Schutz vor kleinen Staubpartikeln und Gasen
Das zylindrisch gewölbte Scheibendesign bietet ein optimales horizontales Sichtfeld

Hinweis:

Maler-, Verputz-, Zement- oder Schleifstaubarbeiten

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb