• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® 9545N Imprägniertes Gewebeband, Grau, 19 mm x 50 m, 0,3 mm

Artikel-Nr.: 7000062748
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
  • Bestellschritt: 12 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Klebeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000062748
    EAN / GTIN 04046719687428
    Herstellernummer 7000062748
    L-Nummer L01310 1392

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: grau
    Rückstandslos wieder entfernbar
    Gesamtlänge: 50 m
    Gesamtbreite: 19 mm
    Dauerhaft beschreibbar

    Beschreibung:

    Leicht beschriftbares Gewebeband mit Leuchtkraft zur Kennzeichnung und Bündelung von Kabeln.

    Merkmal:

    Exzellente Klebkraft auf unterschiedlichen Oberflächen
    Reißfest, aber von Hand abtrennbar
    Leicht abwickelbar
    Wasserabweisend
    Alterungsbeständig

    Hinweis:

    Kennzeichnung von Leitungen
    Markierung von Gefahrenstellen
    Bündelung von Kabeln
    Temporäre oder permanente Befestigung

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb