• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Hochleistungs-Dichtband, Transluzent, 38 mm x 1.5 m, 1.0 mm, Kurzrolle

Artikel-Nr.: 7000062559
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
  • Bestellschritt: 12 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Dichtungsband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000062559
    EAN / GTIN 04046719730391
    Herstellernummer 7000062559
    L-Nummer L01310 662

    Beschreibung

    Ausführung:

    Einseitiges Acrylat-Dichtband mit robustem Ionomerträger
    Extrem hohe Haftung
    Gesamtlänge: 15 m
    Gesamtbreite: 38 mm
    Lackierbar

    Beschreibung:

    Einseitiges Spezialklebeband für schnelle, saubere und extrem belastbare Abdichtungen im Innen- und Außenbereich.

    Merkmal:

    Gute Lösemittelbeständigkeit
    Hohe Temperatur-, Witterungs- und UV-Beständigkeit
    Sehr flexibel und anpassungsfähig
    Keine Trocknungszeit
    Wasserdicht
    Reduzierte Nachbearbeitung
    Schnelle und einfache Verarbeitung
    Senkung von Produktionskosten
    Einfach, sauber und schnell

    Hinweis:

    Für den Innen- und Außenbereich
    Für Dichtungsanwendungen und Ausbesserungen auf hochenergetischen Werkstoffen wie z.B. Metallen, lackierten Oberflächen, lackiertem Holz, Glas, Keramik und vielen Kunststoffen
    Für wasserdichte Versiegelungen an Konturen, Kanten, Übergängen, Nieten und Schraubenköpfenn

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb