• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Überbrille OX3000B

Artikel-Nr.: 7000062167
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schutzbrille

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000062167
EAN / GTIN 04046719420759
Herstellernummer 7000062167
L-Nummer L01110 196

Beschreibung

Ausführung:

Klassische Besucherbrille;Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis;Die gerade, flachen und in der Länge verstellbaren Bügeln bieten eine sehr gute Kompatibilität mit 3M™ Kapselgehörschutz;Ermöglicht das Tragen über Korrektionsbrille;Einstellbare Scheibenneigung und Bügellänge für optimale Passform
5-stufig einstellbare Bügellänge; Weiche und schmale Bügelenden; Kompaktes Design
Sicherer Sitz der Schutzbrille;Erhöhter Tragekomfort;Ermöglich das Tragen über Korrektionsbrillen
Kompaktes Design
Weiche und schmale Bügelenden

Beschreibung:

Bei der 3M™ Überbrille Serie OX handelt es sich um eine Schutzbrille mit transparenter Polycarbonatscheibe, die über den meisten Korrektionsbrillen getragen werden kann.

Merkmal:

OTG- (Over The Glass-) Serie, über die meisten Korrektionsbrillen passend
Als preisgünstige unbeschichtete Version erhältlich (OX1000)
Für optimale Passform in fünf Bügellängen einstellbar (OX2000 und OX3000)
Drehbare Bügelenden gegen Verrutschen (OX2000)

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb