• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Virtua™ Schutzbrille, Antikratz-Beschichtung, gelbe Scheibe, 71500-00003, 20 pro Packung

Artikel-Nr.: 7000061920
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Schutzbrille

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000061920
    EAN / GTIN 04046719302697
    Herstellernummer 7000061920
    L-Nummer L01110 630

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die 3M™ Virtua™ Schutzbrille ist rahmenlos in Wraparound-Form für volle Abdeckung. Die geformten, flexiblen Bügel erhöhen den Tragekomfort. Der integrierte Seitenschutz bietet zusätzlichen Schutz vor umherfliegenden Partikeln. Die Scheibe besitzt eine Antikratz-Beschichtung mit hoher Haltbarkeit. Die Brillen sind mit Scheiben in vier Ausführungen erhältlich.

    Merkmal:

    Preisgünstige Unisex-Schutzbrille für den Einmalgebrauch
    Die Wraparound-Form passt sich den Konturen an und sorgt damit für Sicherheit der Passform, die ein Abrutschen verhindert
    Das Design bietet maximale Klarheit, hervorragende Abdeckung und ein weites Sichtfeld
    Einfache Reinigung
    Erhältlich als kostengünstige Großpackung (5 Stück)

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb